text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout sphérique à tête fraisée Facom pour tournevis hexagonal 5mm 1/4 » Hex 25mm


La tête sphérique permet le vissage avec une inclinaison jusqu'à 30°. Pour vissage manuel. Entraînement 1/4" - 6,35 mm.

Numéro d'article 9V761547
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 5
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 9V761547
EAN 3148510256344
UBB 500639102077
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant ETS.105
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.