Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
4F461070
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
Embout pour vis à fente 5,5 mm longueur 50 mm 1/4 po. E6,3 épaisseur de lame 1 PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
4F461070
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Fente de vis
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Largeur de lame (mm)
5.5
Épaisseur de lame (mm)
1
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4F461070
EAN
4015448736738
UBB
500582045588
UNSPSC
27112814
N° Article du fabricant
4000829197