text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout pour vis à fente 4,5 mm longueur 89 mm 1/4 po. E6,3 épaisseur de lame PROMAT


Tenace. Pour une utilisation universelle. Acier S2. Pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) Entraînement sur les longueurs de 89 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) DIN 3126 - E 6,3

Numéro d'article 5J446358
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 4.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 4.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans

Numéros d'articles

Numéro d'article 5J446358
EAN 4015448736752
UBB 500582439294
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 4000829199
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.