text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout pour vis à fente 4,5 mm longueur 25 mm 1/4 po. C6,3 épaisseur de lame PROMAT


Tenace. Pour une utilisation universelle. Acier S2. Pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) Entraînement sur les longueurs 25 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) DIN 3126 - C 6,3

Numéro d'article 1T449917
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 4.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 4.5
Épaisseur de lame (mm) 0.6
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T449917
EAN 4015448421702
UBB 500581204327
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 4000829105
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.