text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout P829121 1/4 po. PZD 1 longueur 25 mm PROMAT


With torsion zone. Tough/hard. For universal use. S2 steel. For use with hand and power tools. (Conventional cordless screwdriver) Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126 - C 6.3

Numéro d'article 2N455959
Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Pozidriv PZ
Marque Promat

La description

With torsion zone. Tough/hard. For universal use. S2 steel. For use with hand and power tools. (Conventional cordless screwdriver) Drive: 6.3 mm (1/4″) hexagonal DIN 3126 - C 6.3

Numéros d'articles

Numéro d'article 2N455959
EAN 4015448570493
UBB 500581462057
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 4000829121
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.