text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout P829116 1/4 po. PH 1 longueur 25 mm PROMAT


Avec zone de torsion. Tenace. Pour une utilisation universelle. Acier S2. Pour utilisation manuelle ou mécanique. (Visseuses sans fil conventionnelles) Entraînement : Six pans 6,3 mm (1/4 pouce), DIN 3126 - C 6,3

Numéro d'article 7L972876
Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7L972876
EAN 4015448570462
UBB 500583163521
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 4000829116
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.