Nedtrain Oud
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
X8111.015.025
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
Embout MaxxFast T-TAP 15 x 25 2 pièces
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
X8111.015.025
Système à vis
Torx TTAP
Longueur totale (mm)
25
Taille (TX)
15
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Torx TTAP
Longueur totale (mm)
25
Taille (TX)
15
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Maxxfast
Poids par pièce (g)
25
Code Douanier
8207903000
Type
Torx Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
X8111.015.025
EAN
8715494308458
UBB
500574834841
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
125TAP15/SB