text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout double Knipex 2 x 1mm² Polypropylène Rouge 8mm Manchon


Embouts à double fil Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 2 x 1 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur : rouge. AWG218CouleurRougeL115mmL28mmd11.95mmd23.4mmd35.4mmS10.15mmS20.3mmQualité200InsulationPPMMatér

Numéro d'article 5T850602
Couleur Red
Longueur de gaine (mm) 8
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Red
Longueur de gaine (mm) 8
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Type de construction Embout de câble jumeau
Section nominale (mm²) 1
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polypropylène
Taille AWG Autre
Marque Knipex

La description

Embouts à double fil Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 2 x 1 mm². Contenu : 200 pièces. Couleur : rouge. AWG218CouleurRougeL115mmL28mmd11.95mmd23.4mmd35.4mmS10.15mmS20.3mmQualité200InsulationPPMMatériauCuivreSurfaceÉtamée

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T850602
EAN 4003773076636
UBB 500641806103
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 97 99 372
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.