text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout double Knipex 2 x 10mm² Polypropylène Rouge 14mm Manchon


Embouts à double fil Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 2 x 10 mm². Contenu : 50 pièces. Couleur : rouge. AWG28CouleurRougeL126mmL214mmd15.9mmd27.2mmd313mmS10.2mmS20.4mmQualité50InsulationPPMMatériauC

Numéro d'article 8X887505
Couleur Red
Longueur de gaine (mm) 14
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Red
Longueur de gaine (mm) 14
Isolé Oui
Sans halogène Non
Traitement de surface Etamé
Type de construction Embout de câble jumeau
Section nominale (mm²) 10
Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Non
Emballage en bande Non
Matériau Cuivre
Avec drapeau de marquage Non
Matériau de l'isolation Polypropylène
Taille AWG 8
Marque Knipex

La description

Embouts à double fil Entonnoir dinsertion en polypropylène. Résistant à la chaleur jusquà 105 °C. Matériau : E-Cu. Surface électro-étamée. Épaisseur minimale du revêtement : 3 µm. Certifié UL. Taille nominale : 2 x 10 mm². Contenu : 50 pièces. Couleur : rouge. AWG28CouleurRougeL126mmL214mmd15.9mmd27.2mmd313mmS10.2mmS20.4mmQualité50InsulationPPMMatériauCuivreSurfaceÉtamée

Numéros d'articles

Numéro d'article 8X887505
EAN 4003773076681
UBB 500641807192
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 97 99 377
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.