text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout de tournevis Torq-Set Facom 5mm 1/4 » Hex 25mm


Pour vissage manuel. Entraînement 1/4" - 6,35 mm.

Numéro d'article 8O405461
Taille de bit (mm)
Système à vis Torq-set
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 5
Système à vis Torq-set
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 8O405461
EAN 3148516396648
UBB 500639096626
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant ETORM.105
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.