Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
3Q068554
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
Embout de tournevis Torq-Set Facom 10mm 5/16 » Hex 10mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Pour vissage manuel. Entraînement 5/16" - 7,94 mm.
Description complète
Numéro d'article
3Q068554
Taille de bit (mm)
Système à vis
Torq-set
Longueur totale (mm)
32
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
10
Système à vis
Torq-set
Longueur totale (mm)
32
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
5/16 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
7.94
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3Q068554
EAN
3148516398598
UBB
500639098291
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
ETORM.210