Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
9G831368
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
Embout de tournevis Torq-Set Facom 10mm 1/4 » Hex 50mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Entraînement 1/4" - 6,35 mm à gorge.
Description complète
Numéro d'article
9G831368
Taille de bit (mm)
Système à vis
Torq-set
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
10
Système à vis
Torq-set
Longueur totale (mm)
50
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
635
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Autre
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9G831368
EAN
3148516397959
UBB
500639099695
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
ETORM.610