text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout de tournevis Stahlwille douille 2 mm Hex C 6,3 L.34mm


pour vis hexagonales intérieurespour actionner les vis de réglage des clés dynamométriques No 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix

Cod Articol G0555.001.299
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 2
Longueur totale (mm) 34
Isolé 1 000 V Non
Ambalat la 1

Specificații

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 2
Longueur totale (mm) 34
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 4
Code des marchandises 8207903000
Type Hex Screwdriver Bit

Descriere

pour vis hexagonales intérieurespour actionner les vis de réglage des clés dynamométriques No 720, 721, 721 Quick, 730, 730 Quick, 730N, 730 Fix

Numerele articolelor

Cod Articol G0555.001.299
EAN 4018754163151
UBB 500503845561
UNSPSC 31161507
Nr. articol producător 08090002
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.