Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
1K017903
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
Embout de tournevis Pozidriv Facom PZ2 1/4 » hex 70mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Entraînement 1/4" - 6,35 mm à gorge.
Description complète
Numéro d'article
1K017903
Système à vis
Croix
Taille
2
Longueur totale (mm)
70
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Croix
Taille
2
Longueur totale (mm)
70
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Pozidriv PZ
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1K017903
EAN
3148510226903
UBB
500638967603
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
ED.662