text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout de tournevis Facom Torx TX9 1/4 » hex 25mm


Conformes aux spécifications Torx®. Pour vissage manuel. Entraînement 1/4" - 6,35 mm.

Numéro d'article 0V082349
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 9
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 9
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V082349
EAN 3148510257990
UBB 500639106607
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant EX.109
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.