text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout de tournevis Facom Torx TX27 1/4 » hex 70mm


Conformes aux spécifications Torx®. Entraînement 1/4" - 6,35 mm à gorge.

Numéro d'article 3C689800
Taille de bit (mm)
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 70
Taille (TX) 27
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 4.96
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 70
Taille (TX) 27
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 3C689800
EAN 3148510258683
UBB 500639114452
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant EX.627
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.