Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
8G630070
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
Embout de tournevis Facom Torx TX20 1/4 » hex 70mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Conformes aux spécifications Torx®. Entraînement 1/4" - 6,35 mm à gorge.
Description complète
Numéro d'article
8G630070
Taille de bit (mm)
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
70
Taille (TX)
20
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
3.84
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
70
Taille (TX)
20
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.35
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8G630070
EAN
3148510258645
UBB
500639113611
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
EX.620