text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout de tournevis Facom Resistorx TT27 1/4 » hex 25mm


Conformes aux spécifications Resistorx®. Pour vissage manuel. Entraînement 1/4" - 6,35 mm. Les embouts longs 70 mm, sont décolletés pour permettre l'accès aux vis logées dans les puits.

Numéro d'article 9R186697
Taille de bit (mm)
Système à vis Torx avec goupille de sécurité (TR)
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 27
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 4.96
Système à vis Torx avec goupille de sécurité (TR)
Longueur totale (mm) 25
Taille (TX) 27
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 6.35
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Facom

Numéros d'articles

Numéro d'article 9R186697
EAN 3148510258904
UBB 500639119246
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant EXR.127
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.