Embouts à choc
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts à choc
6Y108063
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
Embout de tournevis à percussion Facom PZ4 5/16 » hex 32mm
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Utilisation avec les tournevis à frapper. Entraînement 5/16" - 7,94 mm. Présentation : brunie.
Description complète
Numéro d'article
6Y108063
Système à vis
Croix
Taille
4
Longueur totale (mm)
32
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Croix
Taille
4
Longueur totale (mm)
32
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
5/16 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
7.94
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Pozidriv PZ
Marque
Facom
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Y108063
EAN
3148510238944
UBB
500639146884
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
END.204