text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

EMBOUT 868 ANTIVOL /4GR2-50


868/4 BTZ Embouts Square-Plus, # 2 x 50 mmBiTorsion bits for square socket screws with Torsion zone where kinetic energy is diverted from peak loads. Cela prolonge considérablement la durée de vie du produit. Cela permet d'obtenir la meilleure durabilité possible avec le support correspondant. Visqueux et résistant pour une utilisation universelle. ¼" ,

Numéro d'article 81278.402.050
Taille de bit (mm)
Longueur totale (mm) 50
Marque Wera
Model 868/4 BTZ
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Longueur totale (mm) 50
Marque Wera
Model 868/4 BTZ

La description

868/4 BTZ Embouts Square-Plus, # 2 x 50 mmBiTorsion bits for square socket screws with Torsion zone where kinetic energy is diverted from peak loads. Cela prolonge considérablement la durée de vie du produit. Cela permet d'obtenir la meilleure durabilité possible avec le support correspondant. Visqueux et résistant pour une utilisation universelle. ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81278.402.050
EAN 4013288041289
UBB 203232971747
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060148001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.