text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout 855/4 TH 1/4 po. PZD 1 longueur 50 mm zone de torsion, extra-dur WERA


855/4 Embouts TH, PZ 1 x 50 mmDes embouts de haute qualité avec zone de torsion - où l'énergie cinétique est détournée des pics de charge. Cela prolonge considérablement la durée de vie du produit. Extra-dur , ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 1
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 9.6
Model 855/4TH
Type Pozidriv Screwdriver Bit

La description

855/4 Embouts TH, PZ 1 x 50 mmDes embouts de haute qualité avec zone de torsion - où l'énergie cinétique est détournée des pics de charge. Cela prolonge considérablement la durée de vie du produit. Extra-dur , ¼" , hexagone, convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81556.001.050
EAN 4013288015068
UBB 240232996704
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060055001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.