text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout 855/1 Z 1/4 po. PZD 3 longueur 25 mm WERA


855/1 Embouts Z, PZ 3 x 25 mmPremium bits for Pozidriv screws. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 81539.003.025
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Model 851/1 Z

La description

855/1 Embouts Z, PZ 3 x 25 mmPremium bits for Pozidriv screws. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81539.003.025
EAN 4013288014672
UBB 425122104952
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05072084001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.