text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout 851/1 Z 1/4 po. PH 3 longueur 25 mm WERA


851/1 Embouts Z, PH 3 x 25 mmAvis Wera robustes pour vis Phillips, à usage universel. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 81477.003.025
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 5.785
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

851/1 Embouts Z, PH 3 x 25 mmAvis Wera robustes pour vis Phillips, à usage universel. Hexagonal 1/4" , convient pour le maintien d'outils selon DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81477.003.025
EAN 4013288013477
UBB 425122103137
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05072074001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.