text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout 1/4 po. T 6 longueur 152 mm tenace WERA

Numéro d'article 9S950006
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non

Spécifications

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Model 867/4 Z TORX
Type Screwdriver Bit

La description

867/4 Z Embouts TORX®, TX 6 x 152 mmEmbouts haut de gamme pour vis à tête cylindrique TORX®. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonaux 1/4" , adaptés aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9S950006
EAN 4013288038432
UBB 500643456840
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05328448001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.