Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
2A756630
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
Embout 1/4 po. T 40 longueur 152 mm tenace WERA
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2A756630
Taille de bit (mm)
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
152
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
40
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
152
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Bilatéral
Non
Marque
Wera
Model
867/4 Z
Type
Torx Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
867/4 Z Embouts TORX®, TX 40 x 152 mmAbout de qualité supérieure pour vis à tête cylindrique TORX®. Résistants, pour une utilisation universelle. 1/4" , hexagonaux, adaptés aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.
Numéros d'articles
Numéro d'article
2A756630
EAN
4013288030726
UBB
500643462608
UNSPSC
27112814
N° Article du fabricant
05060202001