text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout 1/4 po. T 30 longueur 152 mm tenace WERA


867/4 Z Embouts TORX®, TX 30 x 152 mmAbout de qualité supérieure pour vis à tête cylindrique TORX®. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 9N642899
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 30
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque WERA
Model 867/4 Z

La description

867/4 Z Embouts TORX®, TX 30 x 152 mmAbout de qualité supérieure pour vis à tête cylindrique TORX®. Résistants, pour une utilisation universelle. Hexagonal 1/4" , convient aux supports selon DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9N642899
EAN 4013288030696
UBB 500643462038
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060201001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.