text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout 1/4 po. T 25 longueur 50 mm avec perçage PROMAT


Tenace. Pour une utilisation universelle. Acier S2. Avec perçage. Pour utilisation manuelle ou mécanique. (Perceuses sans fil conventionnelles) Entraînement sur les longueurs de 50 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) DIN 3126 - E 6,3

Numéro d'article 8Y811426
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 50
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 50
Taille (TX) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Oui
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8Y811426
EAN 4015448737230
UBB 500583713739
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 4000829244
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.