text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout 1/4 po. T 20 longueur 89 mm PROMAT


Tenace. Pour une utilisation universelle. Acier S2. Pour utilisation manuelle ou mécanique. (Visseuses sans fil conventionnelles) Entraînement sur les longueurs de 89 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) DIN 3126 - E 6,3

Numéro d'article 8D582615
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 89
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 89
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 8D582615
EAN 4015448737131
UBB 500583417646
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 4000829236
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.