text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout 1/4 po. T 20 longueur 89 mm avec perçage PROMAT


Tenace. Pour une utilisation universelle. Acier S2. Avec perçage. Pour utilisation manuelle ou mécanique. (Perceuses sans fil conventionnelles) Entraînement sur les longueurs de 89 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) DIN 3126 - E 6,3

Numéro d'article 5I055519
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 89
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 89
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Oui
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 5I055519
EAN 4015448737292
UBB 500582452545
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 4000829250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.