Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
3L996254
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
Embout 1/4 po. T 20 longueur 50 mm avec perçage PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
3L996254
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
50
Taille (TX)
20
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Torx
Longueur totale (mm)
50
Taille (TX)
20
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Oui
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3L996254
EAN
4015448737223
UBB
500581792974
UNSPSC
27112814
N° Article du fabricant
4000829243