text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout 1/4 po. T 15 longueur 152 mm tenace WERA


Tenace. Pour une utilisation universelle. Pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles)Entraînement : 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN ISO 1173-E 6,3

Numéro d'article 5E739859
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 15
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Model 867/4 Z
Type Torx Screwdriver Bit

La description

Tenace. Pour une utilisation universelle. Pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles)Entraînement : 6,3 mm (1/4 pouce) selon DIN ISO 1173-E 6,3

Numéros d'articles

Numéro d'article 5E739859
EAN 4013288030573
UBB 500643459653
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05060197001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.