text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout 1/4 po. PH 3 longueur 50 mm PROMAT


Tenace. Pour une utilisation universelle. Pour une utilisation universelle. Acier 2. Pour utilisation manuelle ou mécanique (visseuses sans fil conventionnelles) Entraînement sur les longueurs de 50 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) DIN 3126 - E 6,3

Numéro d'article 3G227064
Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3G227064
EAN 4015448736813
UBB 500581729042
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 4000829204
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.