text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout 1/4 po. 6 mm longueur 89 mm PROMAT

En stock

Tenace. Pour une utilisation universelle. Acier S2. Pour utilisation manuelle ou mécanique. (Visseuses sans fil conventionnelles) Entraînement sur les longueurs de 89 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) DIN 3126 - E 6,3

Numéro d'article 3B971545
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3B971545
EAN 4015448737469
UBB 500581655932
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 4000829266
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.