text.skipToContent text.skipToNavigation

Embout 1/4 po. 6 mm longueur 50 mm PROMAT


Numéro d'article 3T596638
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 6
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 3T596638
EAN 4015448737407
UBB 500581898334
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 4000829260
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.