text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Embout 1/4 po. 5 mm longueur 89 mm PROMAT


Tenace. Pour une utilisation universelle. Acier S2. Pour utilisation manuelle ou mécanique. (Visseuses sans fil conventionnelles) Entraînement sur les longueurs de 89 mm : Six pans de 6,3 mm (1/4 pouce) DIN 3126 - E 6,3

Numéro d'article 7E011292
Taille de bit (mm)
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 5
Système à vis Hexagonale
Largeur de clé (mm) 5
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 0.25
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Promat

Numéros d'articles

Numéro d'article 7E011292
EAN 4015448737452
UBB 500583058275
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 4000829265
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.