Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
5D814653
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
Embout 1/4 po. 4 mm longueur 89 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
5D814653
Taille de bit (mm)
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
4
Longueur totale (mm)
89
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
4
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
4
Longueur totale (mm)
89
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5D814653
EAN
4015448737445
UBB
500582363452
UNSPSC
27112814
N° Article du fabricant
4000829264