Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
9J287672
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
Embout 1/4 po. 2,5 mm longueur 89 mm PROMAT
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
9J287672
Taille de bit (mm)
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
2.5
Longueur totale (mm)
89
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Taille de bit (mm)
2.5
Système à vis
Hexagonale
Largeur de clé (mm)
2.5
Longueur totale (mm)
89
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Non
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
0.25
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Promat
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9J287672
EAN
4015448737421
UBB
500583851422
UNSPSC
27112814
N° Article du fabricant
4000829262