Accessoires pour clés dynamométriques
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
Outils dynamométriques
Accessoires pour clés dynamométriques
7T362065
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
Embout à cliquet réversible 7418-04 3/4 po. 14 x 18 mm acier CV GEDORE
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
7T362065
Largeur de clé (mm)
Modèle
Raccord carré
Isolé
Non
Hauteur
35.5
Poids
790
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur de clé (mm)
20
Modèle
Raccord carré
Isolé
Non
Hauteur
35.5
Poids
790
Antimagnétique
Non
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
14x18 mm
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Non
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Dimension de raccordement (mm)
20
Angle de basculement arrière (°)
7
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Verrouillage de la douille
Oui
Déverrouillage intégré
Non
Manche rotatif
Oui
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Fixation rectangulaire
Oui
Adapté à des inserts de clé à douille
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Type
Ratchet Adapter
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
En acier CV. Chromé mat. Avec fine denture. Angle de pivotement arrière 7,2°. 50 dents. Pour clé dynamométrique
Numéros d'articles
Numéro d'article
7T362065
EAN
4002805748046
UBB
500642813439
UNSPSC
27111715
N° Article du fabricant
7687660