Clés à cliquet
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
Clés et douilles
Clés polygonales
Clés à cliquet
2P238172
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
Embout à cliquet réversible 1/2 po. 14 x 18 mm HAZET
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
2P238172
Modèle
Raccord à cliquet
Longueur totale (mm)
70.5
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Charge max. (Nm)
300
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Modèle
Raccord à cliquet
Longueur totale (mm)
70.5
Dimension de raccordement
1/2 pouce
Charge max. (Nm)
300
Dimension de raccordement (mm)
12.5
Adapté à une rallonge
Non
Avec rallonge
Non
Fixation rectangulaire
Non
Avec échelle
Non
Marque
Hazet
Code des marchandises
82079099
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2P238172
EAN
4000896027545
UBB
500581485165
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
6404