text.skipToContent text.skipToNavigation

Ecrou hexagonal autofreiné, tout métal acier inoxydable (Inox A2 70) M16


Numéro d'article
Diamètre
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Classe 70
Mode d'entraînement Hexagonale
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Filetage Filetage métrique
Tapez non. H100-ESN
Info Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux autofreinés inox type H100-ESN:
  • Les écrous hexagonaux autofreinés sont pourvus d’un moyen de lubrification spécial qui évite tout grippage du filet.
  • Résistent à des températures variant de -100 °C à +400 °C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
    • Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
    • Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
    • Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
    • Suitable for automatic assembly.

Dimensions

d-D M16
m 16
P 2
s 24

Numéros d'articles

Numéro d'article 51710.160.001
EAN 8715492307309
UBB 950355227394
UNSPSC 31161727

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.