My Favorites
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
Écrous de sécurité
51710
51710.060.001
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
Ecrou hexagonal autofreiné, tout métal acier inoxydable (Inox A2 70) M6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Classe
70
Mode d'entraînement
Hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
H100-ESN
Info
Caractéristiques spécifiques aux écrous hexagonaux autofreinés inox type H100-ESN:
Les écrous hexagonaux autofreinés sont pourvus d’un moyen de lubrification spécial qui évite tout grippage du filet.
Résistent à des températures variant de -100 °C à +400 °C.The self-locking function of the nut is realized by the elastic, axial displacement of the partly seperated and compressed parts of the nut in relation to each other. The nut runs freely on the bolt until the groove is reached. With further rotation the clamping force on the thread flanks is achieved by the elastic reaction of the material, independant of the torque.Special features of prevailing torque type H100-ESN hexagon nuts:
Reversible – the locking slot is placed in the middle of the nut.
Re-useable up to 5 times without significant performance loss.
Resistant to shocks, vibrations and dynamic loads.
Suitable for automatic assembly.
Dimensions
d-D
M6
m
6
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51710.060.001
EAN
8715492307262
UBB
950355226974
UNSPSC
31161727