text.skipToContent text.skipToNavigation

Dunlop RIGPRO veiligheidslaars Purofort buitenzool stalen neus 40 EUR bruine schacht zwarte zool


Artikelnummer 1X040744
Kolor Brązowy
Design Vițel înalt
Wodoszczelny Nie
Tip Boot
Bez metalu Nie
Art des Verschlusses Andere
Versiune ignifugată Nu
Verpakt per 1

Specificaties

Kolor Brązowy
Design Vițel înalt
Wodoszczelny Nie
Tip Boot
Bez metalu Nie
Art des Verschlusses Andere
Versiune ignifugată Nu
Testowane pod kątem ESD Nie
Cu placă de protecție anti-unghiulară Nu
Cu protecție metatarsiană Nu
Vizibilitate ridicată (culori de semnalizare) Nu
Sex Unisex
Model pentru copii Nu
Material talpă Alte
Materialul părții superioare Poliuretan (PUR)
Szerokie dopasowanie Nie
Innenfutter Ja
Ze wzmocnioną kostką Nie
Z podnoskiem ochronnym Tak
Material vârf de siguranță Oțel
Căptușeală din material Alte
Ortopedică Nu
Cu capac de protecție Nu
Mit herausnehmbarer Einlegesohle Nein
Z podeszwą środkową Tak
Material talpă intermediară Stal
Rezistență la alunecare conform ISO 20344:2011 SRC
Wärmeisolierung der Sohle (HL) Nein
Kälteisolierung der Sohle (CL) Nein
Rezistentă la carburanți și uleiuri (FO) Da
Podeszwa odporna na węglowodory (ORO) Nee
Talpă rezistentă la contactul la cald până la 300 °C Nu
Schuhe der Sicherheitskategorie nach ISO 20345:2011 S5
Antystatyczne Tak
Antiderapant Da
Marke Dunlop
Codul mărfurilor 64029110
Model PUROFORT

Artikelnummers

Artikelnummer 1X040744
EAN 8713197053354
UBB 500581257382
UNSPSC 46180000
Fabrikant artikelnummer LJ2HR48.40
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.