text.skipToContent text.skipToNavigation

DUNLOP ACIFORT BOTTE TRAV S5 A442631, 40

Numéro d'article 9L225063
Couleur Vert
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type d'appareil Botte
Sans métal Non
Type de fermeture Autre
Finition ignifugée Non

Spécifications

Couleur Vert
Modèle Jusqu’aux chevilles
Imperméable Oui
Type d'appareil Botte
Sans métal Non
Type de fermeture Autre
Finition ignifugée Non
Certifié ESD Non
Avec plaque de protection contre les clous Non
Avec protection métatarsienne Non
Visibilité élevée (couleurs de signal) Non
Sexe Unisexe
Taille enfant Non
Matériau de la semelle Autre
Matériau de surface Autre
Coupe large Non
Rembourrage intérieur Non
Avec protection de talon Non
Avec embout de protection Oui
Type d'embout de protection Acier
Orthopédique Non
Avec capuchon anti-chocs / anti-éraflures Non
Avec semelle intérieure amovible Non
Avec semelle intermédiaire Oui
Matériau de la semelle intermédiaire Acier
Résistance au glissement selon ISO 20344: 2010 SRA
Isolation thermique de la semelle (HL) Non
Isolation thermique de la semelle contre le froid (CL) Non
Résistant au carburant et à l'huile (FO) Oui
Semelle résistante aux hydrocarbures (ORO) Non
Semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 ° C Non
Chaussures de catégorie de sécurité selon ISO 20345: 2010 S5
Antistatique Oui
Protection antidérapante Oui
Marque Dunlop
Code Douanier 64029110
Model ACIFORT
Type Safety Boots

Numéros d'articles

Numéro d'article 9L225063
EAN 8713197346074
UBB 500512792275
UNSPSC 46181604
N° Article du fabricant A442631.40
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.