text.skipToContent text.skipToNavigation

Dreumex Distributeurs de savon MANUAL ONE2CLEAN


Distributeur manuel pour une hygiène optimale et une utilisation économique Modèle avec pompe 5 ml.

Numéro d'article D0048.024.238
Largeur 184
Hauteur 80
Profondeur 180
Traitement de surface Autre
Volume du conteneur (l) 5
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 184
Hauteur 80
Profondeur 180
Traitement de surface Autre
Volume du conteneur (l) 5
Sans contact Non
Installation Mur
Avec matériau de fixation Oui
Transparent Non
Forme basique Autre
Protection de surface de l'unité de commande Autre
Type de savon Savon liquide
Matériau du support/couvercle Autre
Fonctionnement sur batterie Non
Profil Autre
Fixation cachée Non
Avec protection contre le vol Non
Mode de réalisation Simple
Matériau de la pompe Autre
Accent de couleur Bleu
Traitement antibactérien Non
Levier Non
Montage sur plaque/ lavabo Non
Type rosace de couverture Autre
Matériau du flacon Autre
Couleur du support Bleu
Avec couvercle/rosace interchangeable Oui
Traitement de surface Autre
Model One2clean
Type EX4000

La description

Distributeur manuel pour une hygiène optimale et une utilisation économique Modèle avec pompe 5 ml.

Numéros d'articles

Numéro d'article D0048.024.238
EAN 8712602001126
UBB 500511522186
UNSPSC 30181614
N° Article du fabricant 99999051024
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.