Distributeurs
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
Soins et savons
Distributeurs
D0048.024.240
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
DREU DISPENSER MANUALCREAMO2C
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Distributeur manuel pour une hygiène optimale et une utilisation économique Modèle avec pompe 5 ml.
Description complète
Numéro d'article
D0048.024.240
Largeur
120
Hauteur
185
Profondeur
95
Traitement de surface
Autre
Volume du conteneur (l)
1.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Largeur
120
Hauteur
185
Profondeur
95
Traitement de surface
Autre
Volume du conteneur (l)
1.5
Sans contact
Non
Installation
Mur
Avec matériau de fixation
Oui
Transparent
Non
Forme basique
Autre
Protection de surface de l'unité de commande
Autre
Type de savon
Savon liquide
Matériau du support/couvercle
Autre
Fonctionnement sur batterie
Non
Profil
Autre
Fixation cachée
Non
Avec protection contre le vol
Non
Mode de réalisation
Simple
Matériau de la pompe
Autre
Accent de couleur
Bleu
Traitement antibactérien
Non
Levier
Non
Montage sur plaque/ lavabo
Non
Type rosace de couverture
Autre
Matériau du flacon
Autre
Couleur du support
Bleu
Avec couvercle/rosace interchangeable
Oui
Traitement de surface
Autre
Marque
Dreumex
Poids par pièce (g)
35
Code Douanier
96161010
Model
One2clean
Type
Manual Dispenser
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Distributeur manuel pour une hygiène optimale et une utilisation économique Modèle avec pompe 5 ml.
Numéros d'articles
Numéro d'article
D0048.024.240
EAN
8712602001478
UBB
500570332972
UNSPSC
30181614
N° Article du fabricant
99999051029