text.skipToContent text.skipToNavigation

DREU DISPENSER EX4000


Le distributeur EX4000 a été spécialement conçu pour les besoins de l’industrie. Robuste, il contient une cartouche de 4 L qui donne approximativement 800 lavages.

Numéro d'article D0048.024.011
Largeur 388
Profondeur 240
Traitement de surface Autre
Sans contact Non
Installation Mur
Emballé par 1

Spécifications

Largeur 388
Profondeur 240
Traitement de surface Autre
Sans contact Non
Installation Mur
Avec matériau de fixation Oui
Transparent Non
Forme basique Autre
Protection de surface de l'unité de commande Autre
Type de savon Savon liquide
Matériau du support/couvercle Autre
Fonctionnement sur batterie Non
Profil Autre
Fixation cachée Oui
Avec protection contre le vol Non
Mode de réalisation Simple
Matériau de la pompe Autre
Accent de couleur Autre
Traitement antibactérien Non
Levier Non
Montage sur plaque/ lavabo Non
Type rosace de couverture Autre
Matériau du flacon Autre
Couleur du support Autre
Avec couvercle/rosace interchangeable Non
Traitement de surface Autre
Marque Dreumex
L (mm) 240
Largeur (mm) 388
Type EX4000

Numéros d'articles

Numéro d'article D0048.024.011
EAN 8712602012108
UBB 500504088849
UNSPSC 30181614
N° Article du fabricant 99900001003
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.