WTC
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
Filet rapporté
71566
71566.030.001
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
Douille filetée autotaraudeuse 302 Acier inoxydable (Inox) 1.4305 M3X6
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
302
Info
A utiliser dans des matériaux ayant une résistance à la traction maximale de 320 MPa.
Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
6 mm
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A1
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
302
Info
A utiliser dans des matériaux ayant une résistance à la traction maximale de 320 MPa.
Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.
Dimensions
d-D
M3
d1
M3
d2
5
Profondeur de forage (min.)
8
L (mm)
6
P (d1)
0.5
P (d2)
0.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
71566.030.001
EAN
8715492910271
UBB
950355789054
UNSPSC
31162802
Télécharger des informations supplémentaires