TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Filet rapporté
71550
71550.270.001
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
Douille filetée autotaraudeuse 302 Acier Cémenté Electro zingué passivé jaune M27X30
Ajouter au catalogue
Plus disponible
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Matière
Acier
Matière technique
Cémenté
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
302
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M27
Longueur
30 mm
Matière
Acier
Matière technique
Cémenté
Revêtement
Electro zingué passivé jaune
Filetage
Filetage métrique
Tapez non.
302
Info
Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.
Dimensions
d-D
M27
d1
M27
d2
34
Profondeur de forage (min.)
36
L (mm)
30
P (d1)
3.5
P (d2)
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
71550.270.001
EAN
8715492910011
UBB
950355786407
UNSPSC
31162802
Télécharger des informations supplémentaires