text.skipToContent text.skipToNavigation

Douille filetée autotaraudeuse à six pans creux type 308 2 Acier Cémenté Electro zingué passivé jaune M4X8

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 8 mm
Matière Acier
Matière technique Cémenté
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Tapez non. 308 2
Info
  • Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.

Dimensions

d-D M4
d1 M4
d2 6.5
Profondeur de forage (min.) 10
L (mm) 8
P (d1) 0.7
P (d2) 0.8
S (+0,1mm) 3.2

Numéros d'articles

Numéro d'article 71556.040.008
EAN 8715494295420
UBB 500505985852
UNSPSC 31162802

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.