text.skipToContent text.skipToNavigation

Douille filetée autotaraudeuse à six pans creux type 302 2 Acier Cémenté Electro zingué passivé jaune M6X14

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 14 mm
Matière Acier
Matière technique Cémenté
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Tapez non. 302 2
Info
  • Profondeur de forage (min.) = Profondeur de perçage minimale pour trous borgnes.

Dimensions

d-D M6
d1 M6
d2 10
Profondeur de forage (min.) 17
L (mm) 14
P (d1) 1
P (d2) 1.5
S (+0,1mm) 4.9

Numéros d'articles

Numéro d'article 71551.060.014
EAN 8715494295369
UBB 500505984863
UNSPSC 31162802

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.